Fer à repasser 3 000 W - Quios 3000 - 918986000

Main media

Fer à repasser 3 000 W - Quios 3000 Couleur : noir et bleu Fonction pressing : 200 gr/mn Débit vapeur : 45 gr/mnSemelle céramique Capacité du réservoir : 290 ml Système anti-goutte Double système anti-calcaire Autonettoyant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fer à repasser

débit de vapeur

45 g/min

transparent

Non

avec coupure de sécurité

Non

couleur de base

bleu

valeur de raccordement

3000 W

système d'anticalcaire

Oui

citerne

fixé

semelle de repassage

semelle en céramique

Modèle type

fer à repasser à vapeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85164000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.